| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q431391 Herst.-Nr.: M29066 EAN/GTIN: 4003315712053 |
| | |
|
| | |
| Die Werkstattbox wird aus stabilem Stahlblech gefertigt und ist rot lackiert. Sie verfügt über zwei Schubladen und ein verriegelbares Deckelfach. Features: Inkl. Akkuschrauber Lieferumfang: 1 x Kombizange, 120 mm · 1 x Telefonzange,120 mm · 1 x Seitenschneider, 110 mm · 1 x Vornschneider, 110 mm · 6 x Schraubendreher · 18 x Steckschlüsseleinsätze 1/2 Zoll, 10 - 32 mm · 10 x Steckschlüsseleinsätze 1/4 Zoll, 4 - 13 mm · 1 x Zündkerzeneinsatz 1/2 Zoll, 21 mm · 1 x Adapter für Bits 1/4 Zoll · 1 x Umschaltknarre 1/2 Zoll · 1 x Umschaltknarre 1/4 Zoll · 2 x T-Gleitgriff 1/2 Zoll x 240 mm , 1/4 Zoll x 130 mm · 1 x T-Gleitgriff · 1 x Verlängerung 1/2 Zoll x 125 mm · 1 x Verlängerung 1/4 Zoll x 50 mm · 1 x Schraubgriff 1/4 Zoll · 1 x Rollgabelschlüssel 6 Zoll · 1 x Bandmaß, 2 m · 1 x Schlosserhammer, 200 g · 1 x Rolle Universal-Klebeband · 1 x Sortiment Kunststoffdübel und Schrauben · 1 x Abbrechmesser, 18 mm · 1 x Spannungsprüfer, GS-geprüft, 60 mm · 8 x Stiftschlüssel in Kunsthalter, 1,5 - 6 ,0 mm · 1 x 3.6 V (NiMh) mit drehbarem Griff · 1 x Steckernetzgerät GS-geprüft · 24 x Bits 50 mm. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | HeimwerkerInnen | Mengenangaben: | 156teilig | Produkt-Art: | Werkzeugset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, werkzeugbox mannesmann, Brüder Mannesmann, Werkzeugset, werkzeugsatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 69,56* | € 86,96* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,00* | € 86,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 75,24* | € 93,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 78,01* | € 100,27* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 80,57* | € 102,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|