| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-481089700 Herst.-Nr.: M29066 EAN/GTIN: 4003315712053 |
| |
|
| | |
| Die Werkstattbox verfügt über zwei Schubladen und ein verriegelbares Deckelfach. Inhalt: Je 1 Kombi-, und Telefonzange (120 mm), je 1 Seiten-, und Vornschneider (110 mm), 6 Schraubendreher, Rollgabelschlüssel (6“), Bandmaß (2 m), Schlosserhammer (200 g), 1 Rolle Universal-Klebeband, 1 Sortiment Kunststoffdübel und Schrauben, Abbrechmesser (18 mm), Spannungsprüfer (GS-geprüft, 60 mm), 8 Stiftschlüssel (1,5-6 mm, in Kunsthalter), Stab-Akkuschrauber (batteriebetrieben) mit drehbarem Griff, Steckernetzgerät, 24 Bits (50 mm). 1/4 Zoll Werkzeuge: 10 Steckschlüsseleinsätze (4-13 mm), Bit-Adapter, Umschaltknarre, T-Gleitgriff (130 mm), Verlängerung (50 mm), Schraubgriff. 1/2 Zoll Werkzeuge: 18 Steckschlüsseleinsätze (10-32 mm), Zündkerzeneinsatz (21 mm), Umschaltknarre, T-Gleitgriff (240 mm), Verlängerung (125 mm). Hinweis: Zum Betrieb des Akkuschraubers werden 4 x AA Batterien benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Werkzeugkoffer | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 155 Werkzeuge | Elektromonteur-Set vorhanden: | Ja | Schloss vorhanden: | Nein | Ausführung des Griffes: | Tragegriff | Gewicht: | 9 kg | Material: | Stahlblech | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, werkzeugbox mannesmann, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 69,56* | € 86,96* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,00* | € 86,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 75,24* | € 93,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 78,01* | € 100,27* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 80,57* | € 102,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|