Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olymp 7046 Kastenzusatzschloss Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q430022
Hersteller:
     Olymp
Herst.-Nr.:
     7046
EAN/GTIN:
     4030152070466
Suchbegriffe:
Kastenzusatzschloss
Sperrbügelschloss
sperrbügelschloss

Features:
Für nach innen öffnende Türen
Mit Drehknauf innen
Links und Rechts verwendbar
Lieferumfang:
RS 50 weiß + Montageanleitung + Montagematerial.
Weitere Informationen:
Höhe:
128 mm
Länge:
27 mm
Farbe:
weiß
Breite:
65 mm
Gewicht:
830 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Kastenzusatzschloss
Weitere Suchbegriffe: Olymp, RS 50
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,16*
€ 31,68*
€ 6,78*
ab € 23,19*
€ 32,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,54*
€ 32,54*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 26,04*
€ 35,49*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 31,48*
€ 42,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7048
ab € 28,86*
Zubehör
Olympia
7049
ab € 34,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.