Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM7046 Herst.-Nr.: 7046 EAN/GTIN: 4030152070466 |
| | |
|
| | |
| - Für nach innen öffnende Türen
- Mit Drehknauf innen
- Links und Rechts verwendbar
- Riegel: Massiv, 2 Tourig (ab Dornmaß: 60mm)
- Vorgerichtet für Profil-Außenzylinder* *(nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen: | | Breite: | 128 mm | Bruttogewicht: | 0.9400 kg | Einsatzzweck: | Sichern | Farbe: | weiß | Höhe: | 65 mm | Länge: | 440 mm | Marke: | Olympia | Material: | Metall | Packungsinhalt: | RS 50, Montageanleitung, Montagematerial | Tiefe: | 27 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchsicherung, Türriegel, Türschloss, Türsicherung, Türsperre, Zusatzschloss |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,53* | € 31,59* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,22* | € 31,60* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,23* | € 31,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,28* | € 35,03* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 25,97* | € 35,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|