Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L293E PMIC - Motortreiber, Steuerungen Halbbrücke (4) Parallel PowerDIP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38922
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L293E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Funktionen:
Treiber - Vollständig integriert + Kontroll- und Leistungsstufe
Anwendungen:
Mehrzweckanwendungen
Stromausgang:
1 A
Ausgangskonfiguration:
Halbbrücke (4)
Last-Spannung (max.):
36 V
Last-Spannung (min.):
4.5 V
Motortyp - AC/DC:
DC mit Bürsten
Motortyp - Schrittmotor:
Bipolar
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L293E
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Konnektivität:
Parallel
Versorgungsspannung max.:
36 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
PowerDIP-20
Produkt-Art:
PMIC - Motortreiber, Steuerungen
Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, STMicroelectronics, 880-5298, 497-3622-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 9,72*
1 Tag
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,73*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,79*
€ 42,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.