Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everlight Opto IR 333 IR-Emitter 940 nm 20° 5mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38174
Hersteller:
     Everlight Opto
Herst.-Nr.:
     IR333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Mit dem IR-Sender lassen sich z.B. Fernbedienungen, Brandmelder, Gabellichtschranken und viele weitere Applikationsprobleme lösen.
Hinweise:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Typ:
IR 333
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Ausführung:
Klar + Gefärbt
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Abstrahlwinkel:
20 °
Wellenlänge:
940 nm
Strahlstärke I(e):
20 mW/sr
Hersteller:
Everlight Opto
Produkt-Art:
IR-Emitter
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Everlight Opto, IR-Sender, IR-Indikator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,071*
€ 0,15*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,70*
€ 28,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1134*
€ 0,1349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.