Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Lichtgitter RLG28-55/40a/73c/136 RLG28-55/40a/73c/136 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38141
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     RLG28-55/40a/73c/136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang
Die Flächen-Lichtschranke RLG28 enthält mehrere Sender und Empfänger in einem Gehäuse und bildet über eine Reichweite von 4 m mit einem gegenüberliegenden Reflektor ein 60 mm großes Detektionsfeld. Bei Unterbrechung der Lichtstrahlen durch ein Objekt wird die Schaltfunktion ausgelöst. Die kleinste Objektgröße die zur Detektion führt, beträgt 12 mm. Das RLG28 schaltet bereits bei 10 % Kontrastunterschied bei einer Ansprechzeit von 1 ms. Eine intelligente Verstärkungsregelung gleicht Effekte wie Verschmutzung, Dejustage und Temperatureffekte aus.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Typ:
RLG28-55/40a/73c/136
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
4 m
Betriebsspannungsbereich:
12 - 30 V/DC
Anschluss:
M12, 4 polig
Produkt-Art:
Lichtgitter
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, pepperl and fuchs lichtgitter, lichtgitter, lichtschranke ip67, Pepperl+Fuchs, flächen-lichtschranke, lichtschranke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 244,37*
€ 284,07*
Frei Haus
ab € 260,05*
€ 284,08*
Frei Haus
ab € 262,36*
€ 286,95*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,63*
€ 291,54*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 265,85*
€ 292,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,07*
€ 338,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,93*
€ 325,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
405584
ab € 16,65*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.