| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q37506 Herst.-Nr.: LT1058CN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Verstärkungsbandbreitenprodukt: | 5 MHz | Versorgungsspannung einzeln max.: | 18 V | Versorgungsspannung einzeln min.: | -10 + +10 V | Verstärker-Typ: | J-FET | Herst.-Abk.: | LTC | Typ: | LT1058CN | Montageart: | Durchführungsloch | Betriebstemperatur (max.): | +70 °C | Betriebstemperatur (min.): | 0 °C | Beschaltungsanzahl: | 4 | Eingangsruhestrom: | 7 pA | Versorgungsstrom: | 1.7 mA | Anstiegsrate: | 13 V/µs | Eingangsspannung (Offset): | 250 µV | Hersteller: | Linear Technology | Gehäuse: | PDIP-14 | Produkt-Art: | Linear IC - Operationsverstärker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,03* | € 18,25* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,50* | € 18,25* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,86* | € 38,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|