Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q366422 Herst.-Nr.: 66.9407-10023 EAN/GTIN: 4053199987047 |
| |
|
| | |
| Hoch flexibel, mit PVC-Isolierung, speziell zur Verbindung elektrischer Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Nennspannung: | 600 V | Typ: | XZG425 | Nennstrom: | 32 A | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Verbindungsleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,966* | € 8,536* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,49* | € 8,54* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,29* | € 8,99* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,99* | € 10,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,79* | € 14,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|