Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies HF Schottky-Diode - Gleichrichter BAT15-03W SOD-323-2 4V Einzeln Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q35013
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT15-03W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Mischer-Diode.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
BAT15-03W
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
4 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Diodenkapazität C(D):
0.35 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
110 mA
Durchlassspannung U(F):
320 mV
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOD-323-2
Produkt-Art:
HF Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
1 mA
Weitere Suchbegriffe: diode infineon, gleichrichterdiode, diode sod 323, Infineon Technologies, schottkydiode, diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,56*
1 Tag
2556
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,58*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,66*
€ 5,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.