| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q34809 Herst.-Nr.: ATXMEGA32A4-AU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | MCP | Typ: | ATXMEGA32A4-AU | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Takt-Frequenz: | 32 MHz | Serie: | AVR® XMEGA® A4 | Konnektivität: | I²C + IrDA + SPI + UART/USART | Kern-Prozessor: | AVR | Anzahl I/O: | 34 | Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): | A/D 12x12b + D/A 2x12b | EEPROM Größe: | 1 K x 8 | Oszillator-Typ: | Intern | Peripheriegeräte: | Brown-out Detect/Reset + DMA + POR + PWM + WDT | Programmspeichergröße: | 32 KB (16 K x 16) | Programmspeichertyp: | FLASH | RAM-Größe: | 4 K x 8 | Kerngröße: | 8/16-Bit | Hersteller: | Microchip Technology | Gehäuse: | TQFP-44 (10x10) | Produkt-Art: | Embedded-Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, Microchip Technology, 133-1724, arduino |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,10* | € 6,64* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,62* | € 7,30* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,37* | € 7,83* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,31* | € 16,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|