Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom Lighting RACD03-700 LED-Konstantstromquelle 3W 700mA 4.5 V/DC Betriebsspannung max.: 264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34486
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACD03-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Höhe:
23 mm
Länge:
38 mm
Breite:
30 mm
Typ:
RACD03-700
Schutzart:
IP66
Zuleitungslänge:
11.8 cm
Für LED:
1 x HighPower-LED 2 W
Betriebsspannung max.:
264 V/AC
Betriebsspannung min.:
90 V/AC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannungsbereich:
90 - 264 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
700 mA
Kategorie:
LED-Konstantstromquelle
Ausgangsspannung (min.):
3 V/DC
Anzahl LEDs (max.):
1
Ausgangsspannung (max.):
4.5 V/DC
Produkt-Art:
LED-Konstantstromquelle
Weitere Suchbegriffe: recom led treiber, led treiber, led treiber 3w, Recom Lighting, 737-7051, ledtreiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,99*
€ 13,39*
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 13,40*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,51*
€ 8,95*
ab € 12,29*
€ 21,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 5,90*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.