Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 3W; 3÷4,5VDC; 700mA; 90÷264VAC; 120÷370VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 3W; 3÷4,5VDC; 700mA; 90÷264VAC; 120÷370VDC
Netzteil: Impuls; LED; 3W; 3÷4,5VDC; 700mA; 90÷264VAC; 120÷370VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RACD03-700
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACD03-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 3W
Elektrischer Anschluss: Leitungen
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 90...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 52,1x29,6x23,1mm
Ausgangsspannung: 3...4,5V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 62%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RACD03
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RECOM:
RECOM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,99*
€ 13,39*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 13,40*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,51*
€ 8,95*
ab € 12,29*
€ 21,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 5,90*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.