Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics UA741CD Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33812
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     UA741CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang/Kanal:
25 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
1 MHz
Versorgungsspannung einzeln max.:
44 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-5 + +5 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
10 V
Versorgungsspannung doppelt max.:
22 V
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
UA741CD
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Beschaltungsanzahl:
1
Eingangsruhestrom:
10 nA
Versorgungsstrom:
1.7 mA
Anstiegsrate:
0.5 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
1 mV
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SOIC-8
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, STMicroelectronics, ic, Integrated circuit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,28*
2 Tage
2900
25
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,102*
€ 0,327*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,33*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,427*
2 Tage
201
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.