| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-0699707410 Herst.-Nr.: UA741CD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: OPERATIONSVERSTÄRKER
- Details: GENERAL PURPOSESINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER
- Versorgungsspannung: +/- 22 V
- Eingangsspannung: +/- 15 V
- Gesamtverlustleistung: 500 mW
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | SOP8 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | OPERATIONSVERSTÄRKER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,16* | € 0,28* | | | | Lager 8802 | | | | 25 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 0,102* | € 0,329* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,20* | € 0,33* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,168* | € 0,427* | | | | | 1 Tag | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,28* | € 0,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,225* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|