Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; SO8; 5÷40VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; SO8; 5÷40VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; SO8; 5÷40VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-UA741CD-ST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     UA741CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 6mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: universell
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,5V/μs
Versorgungsspannungsbereich: 5...40V DC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,28*
1 Tag
2900
25
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,102*
€ 0,326*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,33*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,427*
1 Tag
201
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.