Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter 3mm bündig PNP DW-AD-623-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33658
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320-920-170
EAN/GTIN:
     4064161261171
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
3 mm
Temperaturbereich:
-25 - 70 °C °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Kontaktart:
1 Schließer
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Gehäusematerial:
Edelstahl
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
3 mm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Einbauart:
bündig
Ausgänge:
PNP
Schaltabstand (max.):
1 mm
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Schalt-Frequenz:
3000 Hz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,80*
€ 84,76*
€ 5,46*
ab € 68,41*
€ 84,77*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 67,97*
€ 85,28*
Frei Haus
ab € 69,81*
€ 86,50*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,26*
€ 87,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.