Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 bündig PNP DW-AS-623-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33615
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320 820 028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Typ:
DW-AS-623-M12
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
12 mm
Temperaturbereich:
-25 - 70 °C °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Kontaktart:
1 Schließer
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Gehäusematerial:
Messing
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M12
Anschluss:
M12, 4 polig
Einbauart:
bündig
Ausgänge:
PNP
Schaltabstand (max.):
4 mm
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Schalt-Frequenz:
3000 Hz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,91*
€ 42,90*
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 42,91*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,84*
€ 50,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 51,35*
€ 66,43*
6 Tage
92
€ 6,99*
ab € 62,92*
€ 80,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,02*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,40*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 9,97*
Sonstiges
Contrinex
606 000 007
ab € 7,35*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 11,19*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.