Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LTK-1120-303 620 200 305hellschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33600
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Große Schaltabstände. Sichtbares Rotlicht. Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
LTK-1120-303
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Gehäuseart:
MSOP-10
Funktionen:
hellschaltend
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
300 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 36 V/DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M12
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Schalt-Frequenz:
1000 Hz
Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Contrinex, LTK-1120-303, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,94*
€ 93,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,54*
€ 94,22*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 73,05*
€ 94,48*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 150,29*
€ 179,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 007
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.