Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LTK-1120-303 620 200 305hellschaltend 10 - 36 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrinex
Contrinex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008457
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Contrinex Reflexions-Lichttaster LTK-1120-303 620 200 305hellschaltend 10 - 36 V/DC 1St.

Große Schaltabstände. Sichtbares Rotlicht. Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.

Kategorie: Reflexions-Lichttaster
Typ: LTK-1120-303
Funktionen: hellschaltend
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 36 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10 - 36 V/DC
Schalt-Frequenz: 1000 Hz
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 2.00 m
Baugröße: M12
Gehäuseart: MSOP-10
Max. Reichweite im Freifeld: 300 mm
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Temperaturbereich: -25 - +55 °C
Länge (Tiefe): 50 mm
Schaltfrequenz: max. 1000 Hz
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Reflexions-Lichttaster
Hersteller-Nr.: 620200305
EAN: - - - - - - - - -
Spannungs-Festigkeit: 800 V/DC

Weitere Suchbegriffe: contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, 620 200 305, LTK-1120-303, lichtschranke, licht-schranke, reflexions-lichttaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,45*
€ 92,12*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 70,97*
€ 92,14*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,85*
€ 93,04*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 135,27*
€ 169,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 007
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.