Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret BD912 TO-220AB Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33127
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BD912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
BD912
Montageart:
Durchführungsloch
Ausführung:
PNP
VCE Sättigung (max.):
-3 V
DC Stromverstärkung (hFE):
15
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-5 A
Transitfrequenz f(T):
3 MHz
Kollektor Reststrom I(CES):
-1 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-4 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-100 V
Leistung (max) P(TOT):
90 W
Collector-Strom I(C):
-15 A
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor, STMicroelectronics, 169-3164, 497-7179-5-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1800
15
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,21*
€ 0,61*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,43*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 1,47*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,70*
1 Tag
87
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.