Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Fotodiode BPX 61 TO-39 1100 nm 55° BPX 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32955
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     BPX 61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Großflächige PIN-Fotodiode im Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Typ:
BPX 61
Bauform:
TO-39
Bauart:
radial bedrahtet
Ausführung:
Klar + Nicht gefärbt
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Erfassungswinkel:
55 °
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
400 nm
Hersteller:
OSRAM
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: fotodiode, OSRAM, 654-7785, Q62705-P25
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,64*
€ 16,10*
€ 5,95*
ab € 7,98*
€ 16,13*
€ 8,95*
ab € 6,97*
€ 17,89*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 18,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,88*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.