| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-65S2800 Herst.-Nr.: BPX61 EAN/GTIN: 4099879017499 |
| | |
|
| | |
| Fotodiode, BPX61, Osram Opto Semi Silizium-PIN-Fotodiode Features * Verpackung: hermetisch verschlossen * Geeignet bis zu 125 °C * Besonders geeignet für Anwendungen von 400 nm bis 1100 nm * Kurze Schaltzeit (typ. 20 ns) Weitere Informationen: | | Abstrahlwinkel: | 110 ° | Durchlassstrom: | 100 mA | Gehäuse: | TO-39 | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | THT | Verlustleistung W (DC): | 250 mW | Wellenlänge: | 850 nm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00175 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: osram fotodiode, foto diode, Automation, Fühler, Sensor, Lichtsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,17* | € 10,83* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,72* | € 11,32* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,74* | € 11,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,99* | € 18,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,25* | € 32,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|