Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor ILQ74 DIP-16 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32888
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
4
Eingangstyp:
DC
Herst.-Abk.:
OSR
Typ:
ILQ74
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassspannung U(F) max.:
1.5 V
Sperrspannung U(R):
3 V
Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz:
16 mA
Strom-Übertragungsrate (min.):
12.5 %
Kriechstrecke:
7 mm
Strom-Übertragungsrate:
12.5 %
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Durchlassstrom I(F):
60 mA
Betriebstemperatur (max.):
-55 °C
Betriebstemperatur (min.):
+100 °C
Ausgabetyp:
Transistor
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DIP-16
Isolationsspannung:
5300 V RMS
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: Vishay, 708-5409, Q68000-A6185
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,13*
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,14*
2 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 3,26*
1
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.