Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor ILQ74 DIP-16 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153666-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay
Vishay Optokoppler Phototransistor ILQ74 DIP-16 Transistor DC

Optokoppler

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 60 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-16 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OSR · Isolationsspannung: 5300 V RMS · Kriechstrecke: 7 mm · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 3 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 12.5 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 16 mA · VCE Sättigung (max.): 500 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Anzahl Kanäle:
4
Marke:
Vishay
Eingangstyp:
DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-16
Ausgabetyp:
Transistor
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OSR
Typ (Hersteller-Typ):
ILQ74
Montageart:
Durchführungsloch
Kriechstrecke:
7 mm
Strom-Übertragungsrate (min.):
12.5 %
Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz:
16 mA
Durchlassstrom I(F):
60 mA
Durchlassspannung U(F) max.:
1.5 V
Isolationsspannung:
5300 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+100 °C
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Sperrspannung U(R):
3 V
VCE Sättigung (max.):
500 mV
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.3 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16, Vishay, ILQ74, 708-5409, Q68000-A6185
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,60*
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,61*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
1 Tag
233
1
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,90*
1
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.