Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Schaltdiode BAV70 (Dual) SOT-23-3 80V 200mA Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32737
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAV70 (Dual)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
NF-Schaltdiode
Schaltdiode
diode infineon
Schaltdiode
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
BAV70 (Dual)
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
80 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
70 V
Sperrstrom I(r):
150 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23-3
Produkt-Art:
Schaltdiode
Durchlassspannung Referenz:
150 mA
Weitere Suchbegriffe: schaltdiode, Infineon Technologies, 445-4293
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,1065*
2 Tage
2470
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,1374*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 205,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1065*
€ 0,1267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1001*
€ 0,1191
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.