Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Standarddiode BAL74 SOT-23-3 50V 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32078
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAL74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
NF-Schaltdiode
Schaltdiode
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
BAL74
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
50 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
50 V
Sperrstrom I(r):
100 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Durchlassstrom I(F):
250 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23-3
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
100 mA
Weitere Suchbegriffe: kleinsignaldiode, Infineon Technologies, 145-9215
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,041*
€ 0,0656*
1 Tag
2650
50
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0756*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,0679*
€ 0,1784*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0656*
€ 0,0781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0634*
€ 0,0754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,0707
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0551*
€ 0,0656
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,0609
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,041*
€ 0,049
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.