| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q31988 Herst.-Nr.: ATTINY2313-20PU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | MCP | Typ: | ATTINY2313-20PU | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Takt-Frequenz: | 20 MHz | Serie: | AVR® ATtiny | Konnektivität: | SPI + UART/USART | Kern-Prozessor: | AVR | Anzahl I/O: | 18 | EEPROM Größe: | 128 x 8 | Oszillator-Typ: | Intern | Peripheriegeräte: | Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT | Programmspeichergröße: | 2 KB (1 K x 16) | Programmspeichertyp: | FLASH | RAM-Größe: | 128 x 8 | Versorgungsspannung max.: | 5.5 V | Kerngröße: | 8-Bit | Hersteller: | Microchip Technology | Gehäuse: | PDIP-20 | Produkt-Art: | Embedded-Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, Microchip Technology, 133-0973, arduino |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 1,80* | € 3,04* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,81* | € 3,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,65* | € 5,71* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,51* | € 5,71* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 5,20* | € 13,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|