Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATTINY2313-20PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-20 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154166-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY2313-20PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Microchip Technology ATTINY2313-20PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-20 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 18

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 18 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 128 x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-20 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: AVR · Kerngröße: 8-Bit · Konnektivität: SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 2 KB (1 K x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 128 x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): AVR® ATtiny · Takt-Frequenz: 20 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
18
Kerngröße:
8-Bit
EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller):
128 x 8
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-20
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
2 KB (1 K x 16)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
128 x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
ATTINY2313-20PU
Takt-Frequenz:
20 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
AVR® ATtiny
Konnektivität:
SPI | UART/USART
Kern-Prozessor:
AVR
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, ATTINY2313-20PU, 133-0973, arduino
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
326
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,74*
1 Tag
6601
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,79*
€ 2,89*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,27*
Lager 102
2696
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,73*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
ab € 138,78*
Zubehör
Multicomp
2227MC-20-03-07-F1
ab € 0,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.