| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q31796 Herst.-Nr.: SFH608-5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Kanäle: | 1 | Eingangstyp: | DC | Spannungs-Ausgabe (max): | 55 V | Herst.-Abk.: | VIS | Montageart: | Durchführungsloch | Anstiegszeit: | 5 µs | Durchlassspannung U(F) max.: | 1.5 V | Sperrspannung U(R): | 6 V | Kriechstrecke: | 7 mm | Leistung (max) P(TOT): | 150 mW | Durchlassstrom I(F): | 50 mA | Betriebstemperatur (max.): | -55 °C | Betriebstemperatur (min.): | +100 °C | Ausgabetyp: | Transistor mit Basis | Collector-Strom I(C): | 50 mA | Hersteller: | Vishay | Gehäuse: | DIP-6 | Abfallzeit: | 7 µs | Isolationsspannung: | 5300 V RMS | Produkt-Art: | Optokoppler Phototransistor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,49* | € 0,90* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,52* | € 0,91* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,13* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|