Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor SFH608-5 DIP-6 Transistor mit Basis DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154018-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH608-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor
Optokoppler

Technische Daten:
Abfallzeit: 7 µs · Anstiegszeit: 5 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-6 · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Isolationsspannung: 5300 V RMS · Kriechstrecke: 7 mm · Leistung (max) P(TOT): 150 mW · Montageart: Durchführungsloch · Optokoppler-Typ (Kategorisierung): Optokoppler Phototransistor · Spannungs-Ausgabe (max): 55 V · Sperrspannung U(R): 6 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 250 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 1 mA · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 500 % · Typ (Hersteller-Typ): SFH608-5 · VCE Sättigung (max.): 400 mV

Weitere Suchbegriffe: Vishay, SFH608-5, Q62703-N172, optokoppler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,12*
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.