Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATMEGA32-16PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 8-Bit 16MHz Anzahl I/O 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31769
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA32-16PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Flash-Speicher:
32 kB
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
16 MHz
Serie:
AVR® ATmega
Konnektivität:
I²C + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
AVR
Anzahl I/O:
32
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
EEPROM Größe:
1 K x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
32 KB (16 K x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
2 K x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
PDIP-40
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 127-8292, arduino
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
5
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,99*
1
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 10,03*
1
€ 8,95*
ab € 6,70*
€ 10,28*
1
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 12,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,66*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.