Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 6513 Isolationsmessgerät 500 V, 1000V 1 GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q29730
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01140301
EAN/GTIN:
     3760171413531
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
Messen Sie Isolations- und Durchgangs-Widerstände gemäß IECE 61557 und VDE 413, Teil 1 und 4.
Features:
Prüfspannung bis 1000 V
Lieferumfang:
4 Batterien (Typ Mignon, AA) · 1 Satz Messleitungen · Stoßschutzgummihülle · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
167 mm
Länge:
55 mm
Breite:
106 mm
Gewicht:
550 g
Schnittstellen:
keine
Anzeige-Art:
analog
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Prüfspannung:
500 + 1000 V
Isolationswiderstand (max.):
1 GΩ
Messbereich Widerstand:
0 - 1 kΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Spannung (max.):
600 V
Messbereich Spannung (min.):
0 V
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: analoganzeige, Chauvin Arnoux, CA 6513, 192-3099, isolationstester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,79*
€ 515,57*
Frei Haus
ab € 478,51*
€ 527,16*
Lager 615
Frei Haus
ab € 490,27*
€ 545,28*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,03*
€ 545,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 502,69*
€ 552,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,28*
€ 648,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,81*
€ 634,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 530,35*
€ 631,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,75*
€ 608,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,83*
€ 595,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,27*
€ 583,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297022
ab € 22,97*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654246
ab € 238,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654821
ab € 146,00*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 22,80*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 22,77*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 9,96*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 9,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298016
ab € 47,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.