Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-E2 Einbaurahmen 2 Einbaustellen (Ø x H) 22mm x 72mm Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q293902
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216543
EAN/GTIN:
     4015082165437
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schalterlabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Farbe:
grau
Breite:
105 mm
Höhe:
72 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
22 mm
Typ:
M22-E2
Kategorie:
Einbaurahmen
Material:
Aluminium
Einbau-Ø:
22 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
2 Einbaustellen
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Einbaurahmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,01*
€ 13,68*
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 11,06*
€ 15,06*
5
€ 5,95*
ab € 12,25*
€ 15,64*
1
€ 5,46*
ab € 11,50*
€ 15,71*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,96*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.