Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert RF300CA RF300CA Solarmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q27119
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     RF300CA
EAN/GTIN:
     4037373900107
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Experimentier-Kasten
Das Getriebe 27:1 oder 9:1 wurde speziell für den Solarmotor RF300CA von Mabuchi entwickelt. Bei 0,5 V und der Übersetzung 27:1 wird eine angenehme Drehzahl von ca. 16 U/min erreicht. Ideal für alle Modelle, die langsam drehen sollen.
Features:
Zwei Geschwindigkeiten wählbar
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Produkt-Art:
Solarmotor
Weitere Suchbegriffe: Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, getriebemotor, Sol Expert, Solar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,59*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 6,67*
7 Tage
39
2
€ 6,99*
ab € 7,16*
€ 10,79*
8 Tage
77
2
€ 6,99*
ab € 9,25*
€ 13,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOL-EXPERT-group
60010
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.