Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann KLEPS 30 Fein-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT I Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q26233
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930113101
EAN/GTIN:
     4250260211937
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und flexiblem Schaft. Durch die spezielle Form der Greifzange können Stifte und Drähte bis max. 4 mm Ø angeklemmt werden.
Features:
4 mm
Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
158 mm
Nennspannung:
60 V/DC
Typ:
KLEPS 30
Klemmbereich-Ø:
4 mm
Nennstrom:
4 A
Schaft-Länge:
100 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
Material der Spitze:
Federstahldraht vernickelt
Anschluss:
Steckanschluss 4 mm
Klemmbereich max.:
4 mm
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Rot
Temperaturbereich:
-25 bis +80 °C
Produkt-Art:
Fein-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, abgreifklemme rot 4mm, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, SKS Hirschmann, KLEPS 30, 103-4767
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 3,12*
€ 4,46*
€ 8,95*
ab € 3,26*
€ 4,79*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 3,91*
€ 5,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,65*
Zubehör
Hirschmann
934092101
ab € 6,31*
Zubehör
Hirschmann
934160100
ab € 8,95*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,15*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934064101
ab € 3,25*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065101
ab € 2,87*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934058101
ab € 3,17*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934091101
ab € 3,12*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.