Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 218964 T0-2-15121/I1 Hilfsphasenschalter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q258272
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218964
EAN/GTIN:
     4015082189648
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
nockenschalter 20 a eaton
nockenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Schutzart:
IP65
Typ:
T0-2-15121/I1
Schaltstrom (max.):
20
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Hilfsphasenschalter
Weitere Suchbegriffe: eaton nockenschalter, Eaton, T0-2-15121/I1, switch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,59*
€ 36,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,10*
€ 37,46*
€ 5,46*
ab € 29,77*
€ 39,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,98*
€ 39,97*
€ 3,90*
ab € 31,15*
€ 41,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.