Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsphasen-Schalter T0-2-15121/I1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-25299232
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218964
EAN/GTIN:
     4015082189648
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
nockenschalter 20 a eaton
nockenschalter

Hilfsphasen-Schalter T0-2-15121/I1

Hilfsphasenschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 3, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, mit Rückzug nach 1, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: 0-1
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: eaton nockenschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,66*
€ 36,80*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,11*
€ 37,44*
€ 5,46*
ab € 29,82*
€ 39,45*
€ 4,00*
ab € 30,01*
€ 39,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,03*
€ 41,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.