Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-L-W-LED-BVP Leuchtmelder Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q256942
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110928
EAN/GTIN:
     4015081104574
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
M22-L-W-LED-BVP
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Einbau-Ø:
22 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,67*
€ 16,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,45*
€ 17,49*
€ 5,46*
ab € 13,06*
€ 18,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,42*
€ 19,09*
€ 5,95*
ab € 13,94*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,67*
Ähnlich
Eaton
106523
ab € 12,91*
Ähnlich
Eaton
Q293522
ab € 20,77*
Ähnlich
Eaton
D77276
ab € 12,65*
Ähnlich
Eaton
216548
ab € 2,42*
Ähnlich
Eaton
216549
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.