Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-E6 Einbaurahmen 6 Einbaustellen (Ø x H) 22mm x 72mm Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007658
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216547
EAN/GTIN:
     4015082165475
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schalterlabel
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Eaton M22-E6 Einbaurahmen 6 Einbaustellen (Ø x H) 22mm x 72mm Grau 1St.

Kategorie: Einbaurahmen
Schalter/Taster-Besonderheiten: 6 Einbaustellen
Material: Aluminium
Herstellerfarbe: Grau
Einbau-Ø: 22 mm
Breite: 237 mm
Höhe: 72 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 22 mm
Schutzart: IP40
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: M22-E6
Produkt-Art: Einbaurahmen
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 216547
EAN: 4015082165475
Anzahl der Befehlsstellen: 6

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,82*
€ 27,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,32*
€ 28,25*
€ 5,00*
ab € 22,40*
€ 29,53*
€ 4,00*
ab € 22,74*
€ 30,74*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 38,13*
€ 48,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
132601
ab € 14,00*
Ähnlich
Eaton
229489
ab € 29,60*
Ähnlich
Eaton
229490
ab € 27,34*
Ähnlich
Eaton
229491
ab € 28,04*
Ähnlich
Eaton
229492
ab € 34,03*
Ähnlich
Eaton
229493
ab € 34,04*
Ähnlich
Eaton
232231
ab € 33,89*
Ähnlich
Eaton
232232
ab € 33,84*
Ähnlich
Eaton
232233
ab € 35,39*
Ähnlich
Eaton
110927
ab € 11,66*
Ähnlich
Eaton
132600
ab € 13,99*
Ähnlich
Eaton
110929
ab € 12,07*
Ähnlich
Eaton
229494
ab € 34,23*
Ähnlich
Eaton
232234
ab € 33,88*
Ähnlich
Eaton
232236 M22S-R470K
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.