Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK RJ45-Steckverbinder 1658008 Stecker, gerade Polzahl 8 Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q244572
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1658008
EAN/GTIN:
     4046356138536
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Aderaufbau starr und flexibel (1- und 7-drähtig).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
14.6 mm
Länge:
55.8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
14 mm
Gewicht:
11.6 g
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
8
Querschnitt flexibel (max.):
0.25 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.14 mm²
Querschnitt starr (max.):
0.25 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.13 mm²
Material:
PA
Anschluss:
IDC + Schnellanschluss
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
23
AWG min.:
26
Kontaktmaterial:
CuSn, vergoldet
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45 cat 5, rj45 steckverbinder, phoenix contact rj45 steckverbinder, Phoenix Contact, VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK, RJ45-Steckverbinder, Datenstecker
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 13,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,17*
€ 13,52*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 14,06*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 10,58*
€ 14,07*
€ 5,46*
ab € 10,60*
€ 14,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1416389
ab € 243,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1416567
ab € 322,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1418984
ab € 9,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1419021
ab € 8,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1656893
ab € 44,11*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.