Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact RJ45-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4792-40132056
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1658008
EAN/GTIN:
     4046356138536
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: PA, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 23, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
72 Volt
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45 cat 5, rj45 steckverbinder, phoenix contact rj45 steckverbinder, VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK, VS08RJ455QIP20BK, 1658008, Rechtecksteckverbinder, Set (Industriesteckverbinder), 8-polig, Buchse, CAT5, Cat-Stecker, Catstecker, Computer, Daten, Datenbuchse, Datendose, Datenstecker, IP20, Kat-Stecker, Katstecker, Netzwerkstecker, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON VS - VARIOSUB, QUICKON, RJ11, RJ12, RJ45, RJ45-Steckverbinder, Telefonstecker, VARIOSUB RJ45, 6702530
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 13,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,17*
€ 13,52*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 14,06*
Lager 4792
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 10,58*
€ 14,07*
€ 5,46*
ab € 10,60*
€ 14,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1416389
ab € 243,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1416567
ab € 322,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1418984
ab € 9,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1419021
ab € 8,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1656893
ab € 44,11*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.