Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-LC-X Leuchtmelder 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q227712
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216912
EAN/GTIN:
     4015082169121
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Hilfskontakt

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Leuchtmittelfür Glüh-, Glimmlampen und LEDs bis 2,4 Wmit Lampenfassung BA 9s
Schutzart:
IP66 + IP67 + IP69
Typ:
M22-LC-X
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Einbau-Ø:
22.5 mm
Frontplatte max.:
29. 7 mm
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,42*
€ 8,86*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,29*
€ 9,17*
10
€ 5,46*
ab € 7,628*
€ 9,578*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 9,97*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,71*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,27*
Zubehör
Eaton
216453
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216454
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216455
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216456
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216457
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216459
ab € 1,68*
Zubehör
Eaton
216460
ab € 1,68*
Zubehör
Eaton
216461
ab € 1,68*
Zubehör
Eaton
216462
ab € 1,68*
Zubehör
Eaton
216463
ab € 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.