Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Q199502 Herst.-Nr.: 71410 EAN/GTIN: 4032661714107 |
| |
|
|  |  |
 | Mono-Ohrhörer zur einfachen Befestigung an der Ohrmuschel. Der Ohrhörer ist aus flexiblem Material gefertigt, das man beim Tragen kaum spürt. Nur für Albrecht/Midland Funkgeräte mit 2-pol Anschluss. Nicht für Geräte mit Kenwood- oder Motorola-Anschluss. Features: Ohrhörer (mono) mit 3.5mm Anschluss gerader Stecker Flexibles Material Angenehm zu tragen für jeden Ohrgröße Lieferumfang: Ohrhörer mit 3.5mm geradem Klinkenstecker Weitere Informationen:  |  | Übertragungsart: | Kabelgebunden | Produkt-Art: | Tour Guide System Zubehör |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset Ohrhaken, Headset für Funkgerät, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, headset ohrhaken, 04032661714107, Albrecht, EP-1 Ohrhörer, Walkie-Talkie |
|  |  |
| |