Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht EP-1 Ohrhörer 71410 Tour Guide System Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2141129-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     71410
EAN/GTIN:
     4032661714107
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
Computer-Headset
Albrecht EP-1 Ohrhörer 71410 Tour Guide System Zubehör

Albrecht EP-1 Ohrhörer, gerader Stecker

Ohrhörer (mono) mit 3.5mm Anschluss gerader Stecker
Flexibles Material
Angenehm zu tragen für jeden Ohrgröße

Mono-Ohrhörer zur einfachen Befestigung an der Ohrmuschel. Der Ohrhörer ist aus flexiblem Material gefertigt, das man beim Tragen kaum spürt.
Nur für Albrecht/Midland Funkgeräte mit 2-pol Anschluss. Nicht für Geräte mit Kenwood- oder Motorola-Anschluss.

Ausstattung:
System: dynamisch · Impedanz: 32 Ohm · Eingangsleistung: max. 50mW · Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz · Kabel: abgeschirmt · Kabellänge: ca. 140cm · Anschluss: 3.5mm Klinkenstecker.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: System: dynamisch
Impedanz: 32 Ohm
Eingangsleistung: max. 50mW
Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz
Kabel: abgeschirmt
Kabellänge: ca. 140cm
Anschluss: 3.5mm gerader Klinkenstecker · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Ohrhörer mit 3.5mm geradem Klinkenstecker

Weitere Informationen:
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Tour Guide System Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
313
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,92*
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 8,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.