| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q19687 Herst.-Nr.: ZMM10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die 500 mW SMD-Z-Diode Typ "ZMM..." ist ein Ersatz für den Typen BZV 55 C (Beispiel: BZV 55 C 3 V = ZMM 3). Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | DIO | Typ: | ZMM10 | Montageart: | Oberflächenmontage | Leistung (max) P(TOT): | 500 mW | Ausführung (Dioden): | Zener-Dioden | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | SOD-80C | Produkt-Art: | Z-Diode | Konfiguration: | einfache Diode | Impedanz Referenz: | 0.5 mA | Rest-Sperrstrom: | 47 mA | Zener-Spannung U(Z): | 10 V | Z.-Spg. max.: | 10.6 V | Z.-Spg. min.: | 9.4 V | Z.-Spg. Toleranz: | 5 + -5 % | Impedanz: | 15 Ω |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, 02050000003004, Diotec, z diode |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,0407* | € 0,0556* | | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,0407* | € 0,0631* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,0407* | € 0,0772* | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0679* | € 0,1516* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,1146* | € 0,5351* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|