Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 10V 100nA SOD-80C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383086
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=ZMM10, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 nA, Thermischer Widerstand=300 K/W, Zener-Impedanz=15 Ω, Zener-Spannung=10 V, Zener-Strom=47 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-80C, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZMM
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0702*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,076*
1 Tag
121
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0791*
Lager 115
15000
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1156*
€ 0,5111*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 136,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5111*
€ 0,60821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2481*
€ 0,29524
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.