Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter TMMBAT48TR Mini MELF 40V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q19509
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TMMBAT48TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
TMMBAT48TR
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
40 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
40 V
Sperrstrom I(r):
25 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
10 ns
Diodenkapazität C(D):
20 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
350 mA
Durchlassspannung U(F):
750 mV
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
Mini MELF
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode minimelf, smd diode, gleichrichterdiode 40v, STMicroelectronics, 102-3522, schottkydiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,0819*
1 Tag
2710
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,119*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,25*
€ 23,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.