Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter TMMBAT48TR Mini MELF 40 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-141291-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TMMBAT48TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter TMMBAT48TR Mini MELF 40 V Einzeln

SMD-Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Diodenkapazität C(D): 20 pF · Durchlassspannung Referenz: 200 mA · Durchlassspannung U(F): 750 mV · Durchlassstrom I(F): 350 mA · Gehäuseart (Halbleiter): Mini MELF · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 25 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V · Sperrverzugszeit T(rr): 10 ns

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
Mini MELF
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
TMMBAT48TR
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
20 pF
Durchlassstrom I(F):
350 mA
Durchlassspannung U(F):
750 mV
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Sperrstrom I(r):
25 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
40 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
10 ns
Sperrspannung U(R):
40 V
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode minimelf, smd diode, 02050000002625, STMicroelectronics, TMMBAT48TR, 102-3522
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0413*
€ 0,0588*
Lager 102
1499
30
Frei Haus
ab € 0,0413*
€ 0,0796*
8 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 0,0413*
€ 0,0796*
9 Tage
1000
1000
€ 6,99*
ab € 0,0715*
€ 0,0983*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,0796*
€ 0,0947
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0594*
€ 0,0707
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0547*
€ 0,0651
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,052*
€ 0,062
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,0491
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2,388* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.