Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright JL 10 LED bedrahtet Grün Rund 10mm 60 mcd 60° 20mA 2.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q18975
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-813 GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Großanzeige zum Einsatz in Schalttafeln, Geräten, Maschinen und Anlagen.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
10 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
60 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, Kingbright, JL 10, 590-187, LED 10mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,175*
2 Tage
18200
200
€ 7,00*
ab € 0,126*
€ 0,219*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,37*
2 Tage
625
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,39*
5
€ 5,95*
ab € 0,2653*
€ 0,568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,31*
Zubehör
Kingbright
RTF 1090
ab € 0,196*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,132*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,18*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.